Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur
VERBMUF-WSHRMPF-(4X1,5-10,0QMM)
Art.-Nr. 097530010
EAN 4011231903103
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsgarnituren können im Erdreich, in oberirdischen Freiluftanlagen als auch in Innenraumanlagen verlegt werden
- Schlanke Bauweise
- Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Adern | 4 STK |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-10 mm² |
Ausführung | Ohne Verbinder |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max. | -10-1 % |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Polyolefin |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!