Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur
VERBMUF-WSHRMPF-(5X2,5-16,0QMM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schlanke Bauweise
- Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Anzahl Adern | 4 STK |
Drahtquerschnitt min./max. | 2,5-16 mm² |
Ausführung | Ohne Verbinder |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 105 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max. | -10-1 % |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Polyolefin |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!