Wärmeschrumpfender Crimp-Abzweigverbinder Endverbinder
Wärmeschrumpfende Crimp-End-Abzweigverbinder
ENDVERB-SHRMPFSCHL-GELB-3,7MM
Art.-Nr. 05556182
EAN 4048539455270
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abzweigverbindungen von zwei bis max. vier Leitungen
Transparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
Schlanke Bauform
Wenig Platzbedarf erforderlich
Schrumpfrate von 4:1
Breites Anwendungsspektrum
Leistungsnachweis
RoHS-konform
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Anwendungsgebiet
Herkömmliche Methode:
Keine Staub- und Feuchtigkeitsdichte
Nur in trockenen Bereichen einsetzbar!
Wärmeschrumpfende Crimp-Abzweigverbinder:
Staub- und feuchtigkeitsdicht
Überall einsetzbar!
Herkömmliche Methode:Keine Staub- und Feuchtigkeitsdichte
Nur in trockenen Bereichen einsetzbar!
Wärmeschrumpfende Crimp-Abzweigverbinder:Staub- und feuchtigkeitsdicht
Überall einsetzbar!
Anleitung
Leiter abisolieren. Abisolierlänge: 16 mm.Leiter in den End-Abzweig -
verbinder einführen.
Vercrimpung herstellen.
Der Farbcode auf dem
Schrumpfschlauch gibt das
Crimpgesenk vor.
Leiter so anordnen, dass Heiß -
schmelzkleber in die Zwischen -
räume fließen kann.
Schrumpfschlauchende aufschrumpfen,
bis Zwischenräume
mit Heißschmelzkleber gefüllt
sind.
Crimpfläche und Verbinderkopf
nicht erhitzen!
Leiter abisolieren. Abisolierlänge: 16 mm.Leiter in den End-Abzweig -verbinder einführen.
Vercrimpung herstellen.Der Farbcode auf dem
Schrumpfschlauch gibt das
Crimpgesenk vor.
Leiter so anordnen, dass Heiß -schmelzkleber in die Zwischen -
räume fließen kann.
Schrumpfschlauchende aufschrumpfen,
bis Zwischenräume
mit Heißschmelzkleber gefüllt
sind.
Crimpfläche und Verbinderkopfnicht erhitzen!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Bündeldurchmesser max. | 3,7 mm |
Innendurchmesser (geschrumpft) | 2,7 mm |
Farbe | Gelb |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 110 °C |
Schrumpftemperatur min. | 300 °C |
Länge | 50 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!