Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse
Flachsteckhülse
FLSTEHUE-SHRMPFSCHL-GELB-(4,0-6,0QMM)
Art.-Nr. 0555512400
EAN 4046777536072
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
- Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten
- Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Farbe | Gelb |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 30 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 300 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!