Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Gabelschuh
Gabelschuh
GBLSHH-SHRMPFSCHL-BLAU-M4-(1,5-2,5QMM)
Art.-Nr. 05559532
EAN 4011231457651
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Semitransparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
40% schnelleres Schrumpfverhalten
Zeitersparnis
Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C
Geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Datenblätter(X)
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Flanschloch | M4 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 30 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!