Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Ringzunge

Ringzunge HIGH-END
RGZNG-SHRMPFSCHL-BLAU-M6-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 0555611206

EAN 4046777534832

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Ringzunge

Art.-Nr. 0555611206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ringzunge mit Sichtloch, Crystal ClearTM Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

Langhals-Ausführung


Keine Beeinträchtigung der Kontaktierung durch den Schrumpfschlauch



40% schnelleres Schrumpfverhalten


Zeitersparnis



Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C


Geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Flanschloch

M6

Elektrische Durchschlagfestigkeit

30 kV/mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 125 °C

Schrumpftemperatur min.

300 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

CRIMPZANG-VARIABEL

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,5-2,5QMM)

x 1 St.
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100

GASLOETGER-WGLG100

Handliches Multitalent, verwendbar als Lötkolben oder Heißluftgerät