Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Ringzunge

Ringzunge HIGH-END
RGZNG-SHRMPFSCHL-ROT-M5-(0,5-1,5QMM)

Art.-Nr. 0555611105

EAN 4046777534771

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Ringzunge

Art.-Nr. 0555611105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ringzunge mit Sichtloch, Crystal ClearTM Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

Langhals-Ausführung


Keine Beeinträchtigung der Kontaktierung durch den Schrumpfschlauch



40% schnelleres Schrumpfverhalten


Zeitersparnis



Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C


Geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,5 mm²

Farbe

Rot

Flanschloch

M5

Elektrische Durchschlagfestigkeit

30 kV/mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 125 °C

Schrumpftemperatur min.

300 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

CRIMPZANG-VARIABEL

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,5-2,5QMM)

x 1 St.
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100

GASLOETGER-WGLG100

Handliches Multitalent, verwendbar als Lötkolben oder Heißluftgerät
x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen