Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge
Ringzunge
RGZNG-SHRMPFSCHL-ROT-M4-(0,5-1,5QMM)
Art.-Nr. 0555511104
EAN 4046777535150
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten
- Niedrige Schrumpftemperatur, dadurch entsteht ein geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Flanschloch | M4 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 30 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 300 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!