Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge
Ringzunge
RGZNG-SHRMPFSCHL-ROT-M6-(0,5-1,5QMM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten
- Niedrige Schrumpftemperatur, dadurch entsteht ein geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farve | Rot |
Flanschloch | M6 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 30 kV/mm |
IP protection class | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 300 °C |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!