Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder
Stoßverbinder
STOSVERB-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
- Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung
 - Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten
 - Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
 
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
Drahtquerschnitt min./max.  | 0,5-1,5 mm²  | 
Farbe  | Rot  | 
Elektrische Durchschlagfestigkeit  | 30 kV/mm  | 
Schutzart IP  | IP 67  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -55 bis 125 °C  | 
Schrumpftemperatur min.  | 300 °C  | 
Länge  | 35 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!