Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder
Stoßverbinder
STOSVERB-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)
Art.-Nr. 05555161
EAN 4038898590675
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
- Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten
- Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 30 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 100 °C |
Länge | 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!