Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfender Löt-Abzweigverbinder Endverbinder für staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

Wärmeschrumpfender Endverbinder
ENDVERB-LOET-SHRMPFSCHL-GELB-9,0MM

Art.-Nr. 055592440

EAN 4011231457217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfender Löt-Abzweigverbinder Endverbinder für staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

Art.-Nr. 055592440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Transparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bündeldurchmesser max.

9,0 mm

Farbe

Gelb

Elektrische Durchschlagfestigkeit

2 kV/mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 125 °C

Schrumpftemperatur min.

500 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100

GASLOETGER-WGLG100

Handliches Multitalent, verwendbar als Lötkolben oder Heißluftgerät