Wärmeschrumpfender Löt-Abzweigverbinder Endverbinder für staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Wärmeschrumpfender Endverbinder
ENDVERB-LOET-SHRMPFSCHL-GRUEN-3,3MM
Art.-Nr. 055592410
EAN 4011231457033
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Transparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bündeldurchmesser max. | 3,3 mm |
Farbe | Grün |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 2 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 500 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!