Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Stoßverbinder UL-anerkannt
STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-WEISS-1,7MM
Art.-Nr. 05559230
EAN 4045727632444
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Drahtquerschnitt min./max. | 0,3-0,8 mm² |
Bündeldurchmesser max. | 1,7 mm |
Farbe | Weiß |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 2 kV/mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Schrumpftemperatur min. | 500 °C |
Länge | 26 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!