Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder

Stoßverbinder mit Farbindikator RoHS HIGH-END
STOSVERB-LOET-INDIK-BLAU-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 05558202

EAN 4065746699419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder

Art.-Nr. 05558202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Lötverbinder mit doppelwandigem Schrumpfschlauch und bleifreiem Lot mit Farbindikator für die optimale Lötverbindung

Sicher


  • Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich

  • Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch


Belastbar


  • Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird

  • Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung

  • Flexiblere Anwendung mit kleinen Biegeradien möglich, weil der Schrumpfschlauch kürzer als bisher ist


Anwenderfreundlich


  • Einfache Installation dank kleinem Innendurchmesser, welcher die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert

  • Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist

  • Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen

  • Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden! RoHS-konform, bleifreie Ausführung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Farbe

Blau

Elektrische Durchschlagfestigkeit

25 kV/mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 125 °C

Schrumpftemperatur min.

500 °C

Länge

31,8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100

GASLOETGER-WGLG100

Handliches Multitalent, verwendbar als Lötkolben oder Heißluftgerät
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen