Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder
Stoßverbinder mit Farbindikator RoHS HIGH-END
STOSVERB-LOET-INDIK-GELB-(4,0-6,0QMM)
Art.-Nr. 05558204
EAN 4065746697521
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Lötverbinder mit doppelwandigem Schrumpfschlauch und bleifreiem Lot mit Farbindikator für die optimale Lötverbindung
Sicher
- Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich
 - Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch
 
Belastbar
- Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird
 - Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung
 - Flexiblere Anwendung mit kleinen Biegeradien möglich, weil der Schrumpfschlauch kürzer als bisher ist
 
Anwenderfreundlich
- Einfache Installation dank kleinem Innendurchmesser, welcher die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert
 - Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist
 - Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen
 - Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
 
Hinweis
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden! RoHS-konform, bleifreie Ausführung
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Drahtquerschnitt min./max.  | 4-6 mm²  | 
Farbe  | Gelb  | 
Elektrische Durchschlagfestigkeit  | 25 kV/mm  | 
Schutzart IP  | IP 67  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -55 bis 125 °C  | 
Schrumpftemperatur min.  | 500 °C  | 
Länge  | 38,1 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!