Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleberbeschichtung
Wärmeschrumpfschlauch Großspule
WSHRMPFSCHL-SPULE-SW-(38,1-19,0MM)
Art.-Nr.
0771790009
EAN 4038898482123
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schrumpfrate 2:1
- Großspule Ø 390 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 38,1 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 19,1 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0,86 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |