Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig

Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig
WSHRMPFSCHL-MITTW-25/8MM

Art.-Nr. 0975305103

EAN 4038898524083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig

Art.-Nr. 0975305103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet

  • Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur feuchtigkeitsdichten Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen.

Typ

25/8

Durchmesser (D)

25 mm

Durchmesser (geschrumpft)

8 mm

Wanddicke geschrumpft

2,0 mm

Länge

1000 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 110 °C

Schrumpftemperatur min.

120 °C

Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.

0--10 %

UV-Beständigkeit

Ja

Werkstoff

Polyolefin

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen