Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig

Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig
WSHRMPFSCHL-MITTW-95/25MM

Art.-Nr. 0975305109

EAN 4038898524427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig

Art.-Nr. 0975305109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet

  • Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur feuchtigkeitsdichten Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen.

Typ

95/25

Durchmesser (D)

95 mm

Durchmesser (geschrumpft)

25 mm

Wanddicke geschrumpft

2,9 mm

Länge

1000 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 110 °C

Schrumpftemperatur min.

120 °C

Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.

0--10 %

UV-Beständigkeit

Ja

Werkstoff

Polyolefin

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen