Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wäschekorb

Wäschekorb
AUSST-BAD-WAESCHEKO-SHRNK350MM

Art.-Nr. 0684902202

EAN 4048539298365

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wäschekorb

Art.-Nr. 0684902202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einhängen und Herausnehmen in Unterschränke


Aufbewahrungs- und Transportbehälter in einem



Material: Stahldraht, hochglanzverchromt


  • Stabil

  • Hygienisch

  • Korrosionsbeständig
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

350 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Länge

294 mm

Breite

270 mm

Höhe

450 mm

Lieferumfang

1 x Wäschekorb, 1 x Einhängereling

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen