Wallbox Basic
Wallbox W-BASIC
Art.-Nr. 0510650601
EAN 4062856382255
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine moderne Ladestation für Elektroautos im praktischen Edelstahldesign
- Aus Edelstahl, vandalismussicher
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B
- Der Strom kann über die Bedienelemente und die LED-Anzeige auf 6 bis 32 A eingestellt werden.
- Ladestatusanzeige mittels RGB-LED
- Bei Verwendung von zwei Wallboxen kann die Ausgabe um die Hälfte verringert werden.
- Ungehinderter Zugriff auf die Ladevorrichtung
- Wärmeüberwachung der Schaltelemente und des Steckers
- Automatische Prüfung der elektrischen Bauteile und des korrekten Anschlusses von Masse und Neutralleiter vor dem Laden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 400 V |
Leistungsabgabe | 22 kW |
Ladestrom | 32 A |
Steckdosentyp | Typ 2 |
Sonstige Norm | IEC 61851 |
Schutzart IP | IP 65 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 50 °C |