Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ HR

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Z8-10 30° Typ HR
WALZSTIRNFRS-DIN1880-HSCO-HR-D50,0MM

Art.-Nr. 5443601182
EAN 4055375881293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ HR

Art.-Nr. 5443601182

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3146

Durchmesser (d1 (js 16))

50 mm

Höhe (b (k16))

36 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

8 STK

Typ

HR

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Normen

DIN 1880

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

30°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen