Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N TIALN
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Z6-10 Typ N TiAlN
WALZSTIRNFRS-DIN1880-HSCO-TIALN-D50,0MM


















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3077 |
Durchmesser (d1 (js 16)) | 50 mm |
Höhe (b (k16)) | 36 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 22 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 8 STK |
Typ | N |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Normen | DIN 1880 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | TiAlN |
Drallwinkel | 30° |
Werkzeugaufnahme | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||
Für Ø 40 - Ø 80 | ||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz |
Ø 40 - Ø 80 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,100 |
500-850 N/mm² | E | 37 | 0,088 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,088 |
850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,088 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,088 |
700-850 N/mm² | E | 32 | 0,088 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,088 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,088 |
1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,100 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,088 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,088 |
1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,100 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,088 |
1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,100 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,088 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,100 | |
1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,100 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,100 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,100 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,100 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,088 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,088 |
< 850 N/mm² | E | 10 | 0,088 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,100 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,100 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,088 |
> 180 HB | - | 27 | 0,088 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,088 |
> 260 HB | E | 15 | 0,088 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,100 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,157 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,157 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,157 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,157 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,157 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,157 |
850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,170 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||
Für Ø 40 - Ø 80 | ||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz |
Ø 40 - Ø 80 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,080 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,069 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,048 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,048 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,054 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,054 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,064 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,054 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,054 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,048 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,048 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,054 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,054 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,048 |
> 180 HB | - | 45 | 0,048 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,048 |
> 260 HB | E | 38 | 0,048 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,054 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,084 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,084 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,084 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,084 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,084 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,084 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,092 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |