Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Z6-12 30° Typ N
WALZSTIRNFRS-DIN1880-HSCO-D100,0MM

Art.-Nr. 5443601095

EAN 4055375880739

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N

Art.-Nr. 5443601095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen bis 1.300 N/mm² Festigkeit sowie von rost- und säurebeständigen Stählen, Titanlegierungen etc.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3074

Durchmesser (d1 (js 16))

100 mm

Höhe (b (k16))

50 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Typ

N

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 1880

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

30°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 40 - Ø 100
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 40 - Ø 100
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,100
500-850 N/mm² E 30 0,088
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,088
850-1000 N/mm² E 26 0,088
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,088
700-850 N/mm² E 30 0,088
850-1000 N/mm² E 24 0,088
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,088
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,088
850-1100 N/mm² E 16 0,100
1100-1400 N/mm² E 9 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,100
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,088
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,088
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,100
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,100
Gusseisen < 180 HB - 34 0,088
> 180 HB - 30 0,088
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,088
> 260 HB E 18 0,088
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,157
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,157
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,157
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,157
650-850 N/mm² - 37 0,157
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,157
850-1200 N/mm² E 18 0,170
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 40 - Ø 100
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 40 - Ø 100
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,080
500-850 N/mm² E 38 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,048
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,048
700-850 N/mm² E 38 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,048
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,054
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,048
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,054
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,048
850-1100 N/mm² E 25 0,054
1100-1400 N/mm² E 20 0,054
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,064
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,054
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,048
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,048
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,054
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,054
Gusseisen < 180 HB - 38 0,048
> 180 HB - 30 0,048
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,048
> 260 HB E 25 0,048
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,054
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,084
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,084
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,084
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,084
650-850 N/mm² - 80 0,084
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,084
850-1200 N/mm² E 65 0,092
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen