Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Z6-12 30° Typ N
WALZSTIRNFRS-DIN1880-HSCO-D63,0MM

Art.-Nr. 5443601093

EAN 4055375880692

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N

Art.-Nr. 5443601093

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen bis 1.300 N/mm² Festigkeit sowie von rost- und säurebeständigen Stählen, Titanlegierungen etc.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3074

Durchmesser (d1 (js 16))

63 mm

Höhe (b (k16))

40 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

8 STK

Typ

N

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 1880

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

30°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 40 - Ø 100
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 40 - Ø 100
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,100
500-850 N/mm² E 30 0,088
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,088
850-1000 N/mm² E 26 0,088
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,088
700-850 N/mm² E 30 0,088
850-1000 N/mm² E 24 0,088
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,088
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,088
850-1100 N/mm² E 16 0,100
1100-1400 N/mm² E 9 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,100
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,088
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,088
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,100
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,100
Gusseisen < 180 HB - 34 0,088
> 180 HB - 30 0,088
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,088
> 260 HB E 18 0,088
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,157
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,157
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,157
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,157
650-850 N/mm² - 37 0,157
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,157
850-1200 N/mm² E 18 0,170
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 40 - Ø 100
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 40 - Ø 100
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,080
500-850 N/mm² E 38 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,048
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,048
700-850 N/mm² E 38 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,048
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,054
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,048
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,054
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,048
850-1100 N/mm² E 25 0,054
1100-1400 N/mm² E 20 0,054
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,064
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,054
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,048
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,048
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,054
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,054
Gusseisen < 180 HB - 38 0,048
> 180 HB - 30 0,048
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,048
> 260 HB E 25 0,048
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,054
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,084
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,084
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,084
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,084
650-850 N/mm² - 80 0,084
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,084
850-1200 N/mm² E 65 0,092
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen