Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z10-16 20° Typ H
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-H-D60X30MM

Art.-Nr. 5443601087

EAN 4055375880623

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H

Art.-Nr. 5443601087

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für harte, kurzspannende Werkstoffe wie Grauguss, Messing, Bronze, legierte Werkzeugstähle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3054

Durchmesser (d1 (js 16))

60 mm

Höhe (b (k16))

30 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Typ

H

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Normen

DIN 841

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

20°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 30 - Ø 90
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 30 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 90
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,078 0,100
500-850 N/mm² E 30 0,069 0,088
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 26 0,069 0,088
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,069 0,088
700-850 N/mm² E 30 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 24 0,069 0,088
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,078 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,069 0,088
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,078 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,078 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,069 0,088
850-1100 N/mm² E 16 0,078 0,100
1100-1400 N/mm² E 9 0,078 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,078 0,100
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,078 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,078 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,069 0,088
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,069 0,088
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,078 0,100
Gusseisen < 180 HB - 34 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,069 0,088
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,069 0,088
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,078 0,100
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 30 - Ø 90
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 30 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 90
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,057 0,080
500-850 N/mm² E 38 0,050 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,035 0,048
700-850 N/mm² E 38 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,054
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,035 0,048
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,040 0,054
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,035 0,048
850-1100 N/mm² E 25 0,040 0,054
1100-1400 N/mm² E 20 0,040 0,054
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,048 0,064
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,040 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,040 0,054
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,035 0,048
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,035 0,048
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,040 0,054
Gusseisen < 180 HB - 38 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,035 0,048
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,035 0,048
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen