Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z10-16 20° Typ H
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-H-D60X60MM

Art.-Nr. 5443601088
EAN 4055375880630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H

Art.-Nr. 5443601088

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für harte, kurzspannende Werkstoffe wie Grauguss, Messing, Bronze, legierte Werkzeugstähle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3054

Durchmesser (d1 (js 16))

60 mm

Höhe (b (k16))

60 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Typ

H

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Normen

DIN 841

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

20°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen