Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ N
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z6-10 1xD 30° Typ N
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-D75,0X35,0MM
Art.-Nr. 5443601069
EAN 4055375880524
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen bis 1.300 N/mm² Festigkeit sowie von rost- und säurebeständigen Stählen, Titanlegierungen etc.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 3044  | 
Durchmesser (d1 (js 16))  | 75 mm  | 
Höhe (b (k16))  | 35 mm  | 
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))  | 27 mm  | 
Anzahl Schneiden (Z)  | 10 STK  | 
Typ  | N  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff  | 
Normen  | DIN 841  | 
Schneidstoff  | HSCo  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Drallwinkel  | 30°  | 
Werkzeugaufnahme  | Mit Quer- und Längsnut DIN 138  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe  | 
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||
| Für Ø 30 - Ø 90 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |
| Ø 30 - Ø 31,9 | Ø 32 - Ø 90 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,078 | 0,100 | 
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,069 | 0,088 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,069 | 0,088 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,069 | 0,088 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,069 | 0,088 | 
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,069 | 0,088 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,069 | 0,088 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,069 | 0,088 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,078 | 0,100 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,069 | 0,088 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,069 | 0,088 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,078 | 0,100 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,069 | 0,088 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,078 | 0,100 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,069 | 0,088 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,078 | 0,100 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,078 | 0,100 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,078 | 0,100 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,069 | 0,088 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,069 | 0,088 | 
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,069 | 0,088 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 | 
| Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,069 | 0,088 | 
| > 180 HB | - | 30 | 0,069 | 0,088 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,069 | 0,088 | 
| > 260 HB | E | 18 | 0,069 | 0,088 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,078 | 0,100 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,122 | 0,157 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,122 | 0,157 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,122 | 0,157 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,122 | 0,157 | 
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,122 | 0,157 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,122 | 0,157 | 
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,133 | 0,170 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||
| Für Ø 30 - Ø 90 | |||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |
| Ø 30 - Ø 31,9 | Ø 32 - Ø 90 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,057 | 0,080 | 
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,050 | 0,069 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,040 | 0,054 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,048 | 0,064 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,040 | 0,054 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,040 | 0,054 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,040 | 0,054 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,040 | 0,054 | 
| Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,035 | 0,048 | 
| > 180 HB | - | 30 | 0,035 | 0,048 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,035 | 0,048 | 
| > 260 HB | E | 25 | 0,035 | 0,048 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,040 | 0,054 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,062 | 0,084 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,062 | 0,084 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,062 | 0,084 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,062 | 0,084 | 
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,062 | 0,084 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,062 | 0,084 | 
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,068 | 0,092 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||