Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ NF

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z6-10 30° Typ NF
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-NF-D50,0MM

Art.-Nr. 5443601133
EAN 4055375880920

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ NF

Art.-Nr. 5443601133

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3116

Durchmesser (d1 (js 16))

50 mm

Höhe (b (k16))

50 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Typ

NF

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 841

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

30°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen