Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ NR

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Z6-8 1xD 30° Typ NR
WALZSTIRNFRS-DIN841-HSCO-NR-D60,0MM

Art.-Nr. 5443601124

EAN 4055375880890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ NR

Art.-Nr. 5443601124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3106

Durchmesser (d1 (js 16))

60 mm

Höhe (b (k16))

30 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

27 mm

Anzahl Schneiden (Z)

8 STK

Typ

NR

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Normen

DIN 841

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

30°

Werkzeugaufnahme

Mit Quer- und Längsnut DIN 138

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 35 - Ø 60
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 35 - Ø 60
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,120
500-850 N/mm² E 30 0,106
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,106
850-1000 N/mm² E 26 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,106
700-850 N/mm² E 30 0,106
850-1000 N/mm² E 24 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,120
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,120
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,120
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,106
850-1100 N/mm² E 16 0,120
1100-1400 N/mm² E 9 0,120
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,120
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,120
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,120
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,106
< 850 N/mm² E 12 0,106
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,120
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,120
Gusseisen < 180 HB - 34 0,106
> 180 HB - 30 0,106
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,106
> 260 HB E 18 0,106
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,120
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,188
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,188
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,188
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,188
650-850 N/mm² - 37 0,188
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,188
850-1200 N/mm² E 18 0,204
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen