Wandclip für ausziehbare Absperrbänder
Wandclip für Gurtauszug
WANDCLIP-F.PFOST-A-KST
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Wandclip wird an bauseitige Wände oder andere Vorrichtungen angebracht und ist für eine günstige, dauerhafte und schnelle Absperrung geeignet
- Platzsparende und kostengünstige Lösung für dauerhafte Absperrung bei geringem Platzbedarf
- Einfache Montage durch Schraubbefestigung
- Flexible Gestaltung der Absperrung durch Absperrpfosten und Wandkassetten
Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.
Zur Absperrung von Gefahrenstellen oder als Personenleitsystem
Werkstoff | Kunststoff |
Farve | Schwarz |
Typbezeichnung | A |
Breite | 15 mm |
Höhe | 100 mm |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!