Wandkassette mit Gurtauszug für Absperrungen
Absperrband mit Gurtauszug zur Wandmontage
ABSPEBA-KASS-A-MET-SW-GURT-50MM-G/SW-3M
Art.-Nr. 0957595021
EAN 4062856201433
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für eine primär optische oder symbolische Absperrung. Der ausziehbare Gurt kann an einen Absperrpfosten, einer Wandkassette oder einen Wandclip angebracht werden.
Platzsparende und kostengünstige Absperrung
Dauerhafte Absperrung bei geringem Platzbedarf
3-fach Gurtkassette
Aufnahme von 2 Gurten pro Pfosten möglich und frei wählbare Position des Gurtaustrittes
Aufrollautomatik mit Bremsfunktion
Sichere Rückführung und Aufbewahrung des Absperrbandes
Kassetten- und Gurtfarbe haben eine Signalwirkung
Flexible Gestaltung der Absperrung durch Absperrpfosten und Wandclip
- 0957 595 025 verfügt über Gurtauszug, keine Aufnahme von ankommenden Gurten.
- Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.
Datenblätter(X)
Zur Absperrung von Gefahrenstellen oder als Personenleitsystem
Werkstoff | Textil |
Farbe | Gelb-schwarz |
Breite | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Typbezeichnung | A |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuseabmessung (LxBxH) | 125 x 114 x 70 mm |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!