Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wandkassette mit Gurtauszug für Absperrungen

Absperrband mit Gurtauszug zur Wandmontage
ABSPEBA-KASS-G-MET-SW-GURT-50MM-G/SW-4M

Art.-Nr. 0957595020
EAN 4062856201440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wandkassette mit Gurtauszug für Absperrungen

Art.-Nr. 0957595020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Alternative zum Absperrpfosten, wenn eine dauerhafte Absperrung erfolgen soll oder das Platzangebot eingeschränkt ist.

Geeignet für eine primär optische oder symbolische Absperrung. Der ausziehbare Gurt kann an einen Absperrpfosten, einer Wandkassette oder einen Wandclip angebracht werden.



Platzsparende und kostengünstige Absperrung


Dauerhafte Absperrung bei geringem Platzbedarf



3-fach Gurtkassette


Aufnahme von 2 Gurten pro Pfosten möglich und frei wählbare Position des Gurtaustrittes



Aufrollautomatik mit Bremsfunktion


Sichere Rückführung und Aufbewahrung des Absperrbandes



Kassetten- und Gurtfarbe haben eine Signalwirkung



Flexible Gestaltung der Absperrung durch Absperrpfosten und Wandclip

Hinweis
  • 0957 595 025 verfügt über Gurtauszug, keine Aufnahme von ankommenden Gurten.

  • Bei Kombination verschiedener Produkte aus dem dem Sortiment Absperrungen mit Gurtauszug bitte auf gleiche Typenbezeichnung achten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Absperrung von Gefahrenstellen oder als Personenleitsystem

Werkstoff

Textil

Farbe

Gelb-schwarz

Breite

50 mm

Länge

4000 mm

Typbezeichnung

G

Werkstoff Gehäuse

Metall

Gehäuseabmessung (LxBxH)

120 x 100 x 75 mm

Farbe Gehäuse

Schwarz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Absperrpfosten mit Gurtauszug

PFOST-G-GELB-KST-GURT-50MM-GELB/SCHW-4M

Pfostensystem für eine mobile, primär optische oder symbolische Absperrung. Der ausziehbare Gurt kann an einen anderen Pfosten, einer Wandkassette oder einen Wandclip angebracht werden.
x 2 St.
Wandclip für ausziehbare Absperrbänder

WANDCLIP-F.PFOST-G-KST

Einfache Aufnahme für Gurtendstücke der Absperrbänder von Absperrpfosten und Wandkassetten mit Gurtauszug.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen