Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wantenspanner Edelstahl A4

Wantenspanner geschlossen Edelstahl A4 Gabel/Gabel
WANTNSPN-GBL/GBL-GESCHL-GESHWS-A4-M12

Art.-Nr. 5176010012

EAN 4052712064128

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wantenspanner Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176010012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossen mit Gabel
  • Geschlossenes Spannschloss zum Schutz vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Ablagerungen und Korrosion

  • Geeignet für maritime Anwendungen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Maring-Anwendungen, Landschaftsbau und Gartenarbeit

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Bolzendurchmesser (d2)

12 mm

Länge min. (l1)

245 mm

Länge max. (l2)

360 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

14 mm

Gabelhöhe (h1)

20 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

543,000 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Sonstige Norm

WN 5176-010

Länge min./max.

245-360 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen