Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wantenspanner geschlossen mit Gabel

Wantenspanner geschl Edelst A4 Gabel/Gabel gedreht
WANTNSPN-GBL/GBL-GESCHL-GEDRH-A4-M16

Art.-Nr. 5176011016

EAN 4052712075506

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wantenspanner geschlossen mit Gabel

Art.-Nr. 5176011016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, gedreht
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Bolzendurchmesser (d2)

16 mm

Länge min. (l1)

340 mm

Länge max. (l2)

480 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

17 mm

Gabelhöhe (h1)

26 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

1252,400 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Sonstige Norm

WN 5176-011

Länge min./max.

340-480 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen