Warnmarkierungsgewebeband
Warnmarkierungsgewebeklebeband selbstklebend
WARNMARKGWBBA-SK-GELB/SCHW-RE-50MMX50M
Art.-Nr. 081244 680
EAN 4056807861128
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles, leichtes und flexibles Verkleben und Markieren. Die Lösung für raue Oberflächen wie z.B. Stahlträger und Wände für Gefahrenstellen, wie z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen.
- Selbstklebend
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Dichtes, festes und engmaschiges Gewebe
- Leicht von Hand abreissbar
- Gute Abriebsfestigkeit
- Maschenweite von 80 Mesh
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
Hinweis
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Vorbeiführung an Gefahrenstellen durch Linksabweisung oder Rechtsabweisung
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Die Lösung für raue Oberflächen wie z.B. Stahlträger und Wände für Gefahrenstellen, wie z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen.
Farbe | Gelb-schwarz |
Werkstoff | Gewebe - kunststoffbeschichtet |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Länge | 50 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 0,29 mm |
Ausführung | Rechtsweisend |