Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnmarkierungsklebeband Anti-Rutsch

WARNMARKKLEBBA-ANTIRU-GELB/SCHW-75MMX6M

Art.-Nr. 081244 673

EAN 4056807861050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnmarkierungsklebeband Anti-Rutsch

Art.-Nr. 081244 673

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rutschhemmende Warnmarkierung der Rutschklasse R13 für mittlere Belastungen zur Kennzeichnung von Gefahren- und Verkehrsbereichen im Innenraum sowie im witterungsgeschützten Außenbereich.

Für leichte bis mittlere Beanspruchung


  • Hält intensiver Begehung und leichtem Hubwagenverkehr stand.

  • Rutschhemmung von R13 nach DIN EN 16165.

  • Entspricht den Anforderungen der ASR A1.3, DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.


Einfache Verarbeitung


  • Selbstklebend und leicht anzubringen.

  • Nach der Verlegung sofort begehbar.

  • Von Hand abreißbar.


Vielseitig einsetzbar


  • Beugt Rutsch- und Sturzunfällen vor.

  • Für Innen- und witterungsgeschützte Außenbereiche geeignet.

  • Ideal für Produktion, Lager und Logistik (Fertigungsflächen, Transportwege, Treppen, Rampen, Plattformen, Trittbleche sowie rutschgefährdete Zonen an Maschinen und Fahrzeugen)

  • Einsetzbar bei hohen und niedrigen Temperaturen.


Aluminiumoxid Körnung, welches mittels Acrylharz fest mit einem PVC Trägermaterial verbunden ist


  • Langlebig und widerstandsfähig im täglichen Einsatz.

  • Wasserfest, chemikalienbeständig und mineralölresistent.

  • Dauerhafter Halt durch starken Klebstoff.


Breite Untergrundverträglichkeit


  • Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band kennzeichnet ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Warnmarkierungsklebeband BASIC eignet sich hervorragend zur rutschsicheren Bodenmarkierung in Produktionsräumen, Lagerhallen, Treppenbereichen, Fahrwegen sowie witterungsgeschützten Außenbereichen und zur Absicherung rutschgefährdeter Zonen an Rampen, Leitern, Maschinen und Fahrzeugen – um Ausrutscher, Stolperer und Stürze wirksam zu reduzieren.

Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen und im Außenbereich empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.



Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Warnmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Farbe

Gelb-schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Oberflächenstruktur

Aluminiumoxid Körnung

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

6 m

Breite

75 mm

Dicke

900 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

12 bis 40 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis +70 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-1LTR

Universell einsetzbar
Stoßscharre

STOSSCHAR-150MM

Zum Entfernen von Kleber- bzw. Mörtelresten.