Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnmarkierungsklebeband Antirutsch nachleuchtend

Warnmarkierungsklebeband Anti-Rutsch nachleuchtend
WARNMARKBA-SK-ANTIRU-GELB/SCHW-25MMX6M

Art.-Nr. 081244 675

EAN 4056807861074

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch nachleuchtend

Art.-Nr. 081244 675

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rutschhemmung R13 gemäß DIN 51130.
  • Selbstklebend

  • Für mittlere bis hohe Beanspruchung

  • Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

Farbe

Gelb-schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Oberflächenstruktur

Aluminiumoxid Körnung

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

6 m

Breite

25 mm

Dicke

1 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 50 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen