Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnmarkierungsklebeband

Warnmarkierungsklebeband selbstklebend
WARNMARKBA-SK-GELB-SCHWARZ-50MMX33M

Art.-Nr. 081244 660

EAN 4056807860923

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnmarkierungsklebeband

Art.-Nr. 081244 660

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen. Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.
  • Selbstklebend

  • Gute Hafteigenschaften

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen.

Farbe

Gelb-schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Kautschuk

Länge

33 m

Breite

50 mm

Dicke

170 µm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 120 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Reißdehnung

150 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen