Warnmarkierungsklebeband
Warnmarkierungsklebeband selbstklebend
WARNMARKBA-SK-ROT/WEISS-50MMX33M
Art.-Nr. 081244 662
EAN 4056807860947
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen. Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.
- Selbstklebend
- Gute Hafteigenschaften
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen.
Farbe | Rot-weiß |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Länge | 33 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 170 µm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 120 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Reißdehnung | 150 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen |