Warnschutz 5-in-1 Parka
Warnschutzjacke-Doppelparka Klasse 3
WARNSCHUTZ-DOPPELPARKA ORANGE GR.3XL
Art.-Nr. M009048005
EAN 4250634448747
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warnschutzparka, der Sie nicht nur sichtbar macht sondern auch Höchstschutz und Vielseitigkeit bietet.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, 2-Wege Reißverschluss
- 2 verdeckte Taschen mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss
- Herausnehmbare Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln, hoher Kragen
- Verklebte Nähte, umlaufende Reflexstreifen an Rumpf/Ärmeln (auch Innenjacke)
- EN ISO 20471 Klasse 3.2, EN 343 Klasse 3.3
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Marineblau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyester, Polyurethan beschichtet |
Normen | ISO 20471, EN 343 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |