Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitsfleece der Klasse 2

Warnschutz-Fleecejacke LUMEN Klasse 2
WARNJACKE POLAR ORANGE/MARINE L

Art.-Nr. M409144002
EAN 8434203004091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitsfleece der Klasse 2

Art.-Nr. M409144002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieses Warnschutz-Fleece bietet maximale Bewegungsfreiheit. Dank Innenfutter eignet es sich ideal für den Winter.
  • Schränkt die Bewegungsfähigkeit nicht ein

  • Bequem und funktional

  • Elastische Ärmelbündchen, verstellbarer Bund

  • Zwei tief angesetzte Reißverschlusstaschen

  • Atmungsaktives Innenfutter

  • Entspricht EN 20471 Klasse 2

  • Anti-Pilling-Behandlung zur Vermeidung von Knötchenbildung auf dem Kleidungsstück.


Material


  • 100 % Polyester, ca. 280 g/m²


Erhältliche Größe(n):


  • S - M - L - XL - XXL - 3XL


Farben:


  • Gelb/Marineblau

  • Orange/Marineblau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDieses Fleecejacke ist für Profis vorgesehen, die in Umgebungen arbeiten, in denen Sichtbarkeit entscheidend ist, wie Bauarbeiter, Straßenwärter und im Freien tätige Arbeiter. Sie bietet sowohl Wärmedämmung als auch gute Sichtbarkeit, um Sicherheit und Komfort für Arbeiter bei schlechten Lichtverhältnissen und schlechtem Wetter zu gewährleisten.
Anleitung

Pflegehinweise


  • Waschbar bei 40 °C

  • Nicht bleichen

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bügeln

  • Nicht chemisch reinigen

Farbe

Orange

Größe

L

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Normen

EN 20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen