Warnschutz-Arbeitsfleece der Klasse 2
Warnschutz-Fleecejacke LUMEN Klasse 2
WARNJACKE POLAR ORANGE/MARINE S
Art.-Nr.
M409144000
EAN 8434203003681
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieses Warnschutz-Fleece bietet maximale Bewegungsfreiheit. Dank Innenfutter eignet es sich ideal für den Winter.
- Schränkt die Bewegungsfähigkeit nicht ein
- Bequem und funktional
- Elastische Ärmelbündchen, verstellbarer Bund
- Zwei tief angesetzte Reißverschlusstaschen
- Atmungsaktives Innenfutter
- Entspricht EN 20471 Klasse 2
- Anti-Pilling-Behandlung zur Vermeidung von Knötchenbildung auf dem Kleidungsstück.
Material
- 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
Erhältliche Größe(n):
- S - M - L - XL - XXL - 3XL
Farben:
- Gelb/Marineblau
- Orange/Marineblau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDieses Fleecejacke ist für Profis vorgesehen, die in Umgebungen arbeiten, in denen Sichtbarkeit entscheidend ist, wie Bauarbeiter, Straßenwärter und im Freien tätige Arbeiter. Sie bietet sowohl Wärmedämmung als auch gute Sichtbarkeit, um Sicherheit und Komfort für Arbeiter bei schlechten Lichtverhältnissen und schlechtem Wetter zu gewährleisten.
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Orange |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | EN 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |