Warnschutz-Arbeitsjacke 2-in-1
Warnschutzjacke 2in1 LUMEN
JACKE 2IN1 HIVIS GELB 5XL
Art.-Nr. M409128007
EAN 4255722913862
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitige Warnschutz-Arbeitsjacke mit abnehmbaren Ärmeln
- Warm und wasserfest
- Fleece-Innenfutter
- Stehkragen für warmen Hals
- Kontrastierende Ärmel und Jackenboden für einen stylischen, modernen Look
- Einfach abnehmbare Ärmel
- Reißverschluss unter einer Patte mit Klettverschluss
- Elastischer Bund
- Mehrere Taschen: 2 seitlich, 1 Brust, 1 Ärmel und 1 innen
- Entspricht EN 20471 Klasse 2.2 und EN 14058
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDiese Jacke ist bei Fachleuten im öffentlichen Baugewerbe und bei Mitarbeitern öffentlicher Einrichtungen und Stadtverwaltungen extrem beliebt. Ideal für kaltes und nasses Wetter
Farbe | Gelb fluoreszierend |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% Polyester, Polyurethan beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |