Warnschutz-Arbeitsjacke 2-in-1
Warnschutzjacke 2in1 LUMEN
WARNJACKE/WESTE 2IN1 ORANGE/MARINE 3XL
Art.-Nr.
M409134005
EAN 8434203003957
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitige Warnschutz-Arbeitsjacke mit abnehmbaren Ärmeln
- Warm und wasserfest
- Fleece-Innenfutter
- Stehkragen für warmen Hals
- Kontrastierende Ärmel und Jackenboden für einen stylischen, modernen Look
- Einfach abnehmbare Ärmel
- Reißverschluss unter einer Patte mit Klettverschluss
- Elastischer Bund
- Mehrere Taschen: 2 seitlich, 1 Brust, 1 Ärmel und 1 innen
- Entspricht EN 20471 Klasse 2.2 und EN 14058
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDiese Jacke ist bei Fachleuten im öffentlichen Baugewerbe und bei Mitarbeitern öffentlicher Einrichtungen und Stadtverwaltungen extrem beliebt. Ideal für kaltes und nasses Wetter
Farbe | Orange, Marineblau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung |
Normen | EN 20471, EN 14058 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |