Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitsjacke 2-in-1

Warnschutzjacke 2in1 LUMEN
WARNJACKE/WESTE 2IN1 ORANGE/MARINE S

Art.-Nr. M409134000
EAN 8434203002677

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitsjacke 2-in-1

Art.-Nr. M409134000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitige Warnschutz-Arbeitsjacke mit abnehmbaren Ärmeln
  • Warm und wasserfest

  • Fleece-Innenfutter

  • Stehkragen für warmen Hals

  • Kontrastierende Ärmel und Jackenboden für einen stylischen, modernen Look

  • Einfach abnehmbare Ärmel

  • Reißverschluss unter einer Patte mit Klettverschluss

  • Elastischer Bund

  • Mehrere Taschen: 2 seitlich, 1 Brust, 1 Ärmel und 1 innen

  • Entspricht EN 20471 Klasse 2.2 und EN 14058
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDiese Jacke ist bei Fachleuten im öffentlichen Baugewerbe und bei Mitarbeitern öffentlicher Einrichtungen und Stadtverwaltungen extrem beliebt. Ideal für kaltes und nasses Wetter

Farbe

Orange, Marineblau

Größe

S

Werkstoff

100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung

Normen

EN 20471, EN 14058

Werkstoff Futter

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen