Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitsjacke Neon

HIVISJAC-(FLUO INDUST)-YELLOW-4XL

Art.-Nr. M409427006

EAN 3701354703018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitsjacke Neon

Art.-Nr. M409427006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne und bequeme Warnschutzjacke mit zahlreichen praktischen Taschen.
  • Reflektierender Besatz

  • EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (XS und S = Klasse 2)

  • Industriewäsche gemäß EN ISO 15797

  • 2 tief angesetzte Reißverschlusstaschen, 1 Brusttasche mit Knopfverschluss, 2 Innentaschen

  • Verstellbare Ärmelbündchen, verlängerter Rücken und Stehkragen

  • Verschluss für Ausweishalter mit einziehbarer Trageschlaufe

  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

  • ca. 270 g/m²

  • TDV-Gewebe
Hinweis

Pflegehinweise


  • Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen

  • Chemische Reinigung bei normaler Temperatur mit Kohlenwasserstoffen und Perchlorethylen

  • Nicht bleichen

  • Bei 60 °C waschen

  • Bei mittlerer Temperatur bügeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDiese Arbeitsjacke ist ideal für Fachkräfte im Bereich öffentliche Bauarbeiten.

Farbe

Gelb

Größe

4XL

Werkstoff

50% Baumwolle, 50% Polyester

Normen

EN 20471

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen