Warnschutz-Arbeitsjacke Neon
HIVISJAC-(FLUO INDUST)-YELLOW-S
Art.-Nr. M409427000
EAN 3701354703070
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne und bequeme Warnschutzjacke mit zahlreichen praktischen Taschen.
- Reflektierender Besatz
- EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (XS und S = Klasse 2)
- Industriewäsche gemäß EN ISO 15797
- 2 tief angesetzte Reißverschlusstaschen, 1 Brusttasche mit Knopfverschluss, 2 Innentaschen
- Verstellbare Ärmelbündchen, verlängerter Rücken und Stehkragen
- Verschluss für Ausweishalter mit einziehbarer Trageschlaufe
- 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- ca. 270 g/m²
- TDV-Gewebe
Hinweis
Pflegehinweise
- Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen
- Chemische Reinigung bei normaler Temperatur mit Kohlenwasserstoffen und Perchlorethylen
- Nicht bleichen
- Bei 60 °C waschen
- Bei mittlerer Temperatur bügeln
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDiese Arbeitsjacke ist ideal für Fachkräfte im Bereich öffentliche Bauarbeiten.
Farbe | Gelb |
Größe | S |
Werkstoff | 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Normen | EN 20471 |