Warnschutz-Arbeitsparka 4-in-1
Warnschutz-Parka 4in1 LUMEN
WARNJACKE PARKA ABNEHM ORANGE/MARINE M
Art.-Nr.
M409174001
EAN 8434203006330
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außenjacke: 100 % beschichtetes Polyester: 300D PU-
Innenjacke: Polyamid-Nähte
Innenjacke: Polyamid-Nähte
- Zwei-Wege-Reißverschluss unter der Leiste
- Elastische Ärmelbündchen, verdeckte Kapuze im Kragen
- 2 Seitentaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche
- Innenjacke kann herausgenommen und als ärmellose Weste verwendet werden
- Außenjacke: 100 % Polyester-Beschichtung: 300D PU
- Innenjacke: Polyamid-Absteppung
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Orange, Marineblau |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester 300D |
Normen | EN 343, EN 20471 |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |