Warnschutz-Arbeitsparka 4-in-1
Warnschutz-Parka 4in1 LUMEN
WARNJACKE PARKA ABNEHM ORANGE/MARINE XL
Art.-Nr.
M409174003
EAN 8434203006354
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außenjacke: 100 % beschichtetes Polyester: 300D PU-
Innenjacke: Polyamid-Nähte
Innenjacke: Polyamid-Nähte
Zweiwege-Reißverschluss unter der Druckknopfleiste
Elastischer Bund an den Handgelenken, verdeckte Kapuze im Kragen
2 Seitentaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche
Die Innenjacke kann entfernt und als Körperwärmer verwendet werden.
Elastischer Bund an den Handgelenken, verdeckte Kapuze im Kragen
2 Seitentaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche
Die Innenjacke kann entfernt und als Körperwärmer verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Orange, Marineblau |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester 300D |
Normen | EN 343, EN 20471 |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |